画像準備中

130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro x 5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11132716 品番TLP142BZK-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198,000
販売価格(税別)
180,000

オフィス、学校、小売店舗、倉庫、サービス業など、多岐に渡るユースケースでご活用頂けるモバイルバッテリー&充電ステーション crevioPro。crevio BASICより更にハイスペック(電池容量増、出力増。優れたデザイン性)。次世代電池『リン酸鉄リチウムイオン電池』の採用により、高い安全性と長寿命を実現したモバイルバッテリー 5基と、専用充電ステーションのセット製品となります。リン酸鉄リチウムイオン電池は、自然放電率が月1%程度と非常に少ないので、BCP対策用電源としてもご活用頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする