※使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
ワイヤーラック用サイドネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11133240
品番
1531-369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
側面にディスプレイネットを引っ掛けるだけで、サイド面での商品陳列に利用でき、スペースを有効に活用できます。
用途
取付金具別売(ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。)
材質
スチール製 クロームメッキ
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×高さH)(cm)
40×175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650