※幅90cm 使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用その他
ワイヤーラック専用 丸バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11133267
品番
1531-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール棚の下部に引っ掛けてお使いください。丸バーの位置はスチール棚の約10cm下になります。
用途
※ストア・エキスプレス製以外のワイヤーラックには、ご使用になれない場合があります。
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
丸バー:25.4
幅(cm)
90
耐荷重(kg)
30
注意
※セット内容:丸バー×1 ブラケット×2
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650