ワイヤーラック専用 丸バー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11133276 品番1531-148
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチール棚の下部に引っ掛けてお使いください。丸バーの位置はスチール棚の約10cm下になります。

用途※ストア・エキスプレス製以外のワイヤーラックには、ご使用になれない場合があります。 材質スチール製 クロームメッキ 直径(Φmm)丸バー:25.4 幅(cm)120 耐荷重(kg)30
注意
※セット内容:丸バー×1 ブラケット×2
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする