廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11133316
品番
ESB-330E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
30
種別
両オネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応