6265-911 ワイヤーラック用ポップケース ストア・エキスプレス 11133380

※使用例

6265-911 ワイヤーラック用ポップケース ストア・エキスプレス 11133380
6265-911 ワイヤーラック用ポップケース ストア・エキスプレス 11133380
6265-911 ワイヤーラック用ポップケース ストア・エキスプレス 11133380

ワイヤーラック用ポップケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード11133380品番6265-911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ストエキオリジナルで人気のスチールラックシリーズ「ワイヤーラック」専用のポップケースです。フックでワイヤー棚に取り付けるポップケース。ショーカードやポップを差し込んでお使いください。ポップの剥がれ・汚れを防ぎます。

用途
1mm厚までのポップをご使用いただけます。 ※使用例のポップは販売していません。
材質塩化ビニル0.3mm厚寸法(幅W×高さH)(cm)25.7×9.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする