ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11133403 品番 JB-WG311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。

定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 極数(端子台)11P 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25〜80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4〜6)、OA-W1608(Φ6〜8)、OA-W1609(Φ7〜9)、OA-W1611(EΦ9〜11)、OA-W1613(Φ11〜13) 適合コネクタ外径(Φmm)35.5以下 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油 用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 トラスコ品番443-7683

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11106532
2019-04-11
用途:
屋外機器制御線
建設業・工事業

屋外機器の可動部に繋がる制御線は動く部分だけが傷むので、全部交換しなくても良いようにする縁切りの為に固定部分との境目に使用してみました。
同社のキャプコン(ケーブル用防水コネクタ)と組み合わせることができるので便利です。

満足ではなくやや満足とした理由は、制御・信号線用ならばこのサイズの端子台で許容電流は足りるのだが結線作業をするのには狭いという点です。
何もかもコンパクト化の方向性ではなく、端子台のサイズは同じだけどケースが大きめのゆったりタイプ(結線がしやすい)も今後作ってくれたらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする