画像準備中

AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11133459 品番EAP655-WE-AC(JP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

AX3000 AC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。

電源802.3af PoE 準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2 伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402 周波数(GHz)2.4および5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする