画像準備中

AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11133477 品番EAP655-WE(JP)-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。

電源802.3af PoE 準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2 伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402 周波数(GHz)2.4および5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする