Philips
Philipsの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Philipsの ディスプレイ/モニター本体
液晶ディスプレイ 31.5型/3840x2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11133696
品番
32E1N1800LA/11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
液晶ディスプレイ 31.5型。4K。
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
3500:1
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1
色(本体)
ブラック
画面サイズ
31.5型
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA