画像準備中

液晶ディスプレイ 31.5型/3840x2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/昇降スタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11133705 品番32E1N5800LA/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

液晶ディスプレイ 31.5型。4K。

表面処理アンチグレア コントラスト比3500:1 解像度3840×2160 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1 色(本体)ブラック 画面サイズ31.5型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする