エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの スマホケース
サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11133836
品番
MDS-TSCGTA9PBLTBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。サムスンGalaxy Tab A9+ 対応 耐衝撃ケース ブラック。
適合機種
Galaxy Tab A9+
材質
衝撃吸収材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロン
色
ブラック
タイプ
ケース
特性
衝撃吸収、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、360度回転(スタンド・ハンドホールド)、ペンホルダー