32型パブリックディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11134010 品番LCD-E328-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

32型パブリックディスプレイ。オフィスサイネージや会議用に、学校の授業などにと緻密な表現力で幅広いシーンに調和するフルHD対応対応・信頼の定番ロングセラーシリーズ。

表面処理アンチグレア コントラスト比1100:1 解像度1920×1080 入力端子HDMIコネクタ×3、ミニD-Sub15ピン×1(VGA(RGB))、ミニD-Sub15ピン×1(VGA(YPbPr))、3.5Φミニジャック×1 画面サイズ32型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする