※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の キーボックス・名札掛け
LION (ライオン事務器)の 名札掛け
社員一覧表
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11134089
品番
No.50N
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
吊金具・裏面マグネット付
仕様
【掲示】50枚(2段)
材質
板面:スチールホーローホワイト
質量(kg)
1.7
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×225×15
注意
※人名プレートは含まれておりません。