WS-SS0906-TR ワークショップファニチュア(ラボレ) シェルフ LION (ライオン事務器) 11134405 WS-SS0906-TR ワークショップファニチュア(ラボレ) シェルフ LION (ライオン事務器) 11134405 WS-SS0906-TR ワークショップファニチュア(ラボレ) シェルフ LION (ライオン事務器) 11134405 WS-SS0906-TR ワークショップファニチュア(ラボレ) シェルフ LION (ライオン事務器) 11134405 WS-SS0906-TR ワークショップファニチュア(ラボレ) シェルフ LION (ライオン事務器) 11134405

ワークショップファニチュア(ラボレ) シェルフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11134405 品番 WS-SS0906-TR
参考基準価格(税別)¥123,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

棚板の高さ調節が可能なシェルフ。奥行600mmの棚板には試作品や大きめのサンプル帳などの収納が可能です。高さ900mmの2段タイプは収納の機能もありながら、天板を活用しスタンディングでのちょっとした作業に使用できます。

材質本体:60×30mmスチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付、棚板:スチール・粉体塗装・30mm厚 質量(kg)39.1 テラコッタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×900 棚段数(段)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※軒先梱包渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする