PRT-64CA スタッキングテーブル(コアレ) LION (ライオン事務器) 11134685 PRT-64CA スタッキングテーブル(コアレ) LION (ライオン事務器) 11134685 PRT-64CA スタッキングテーブル(コアレ) LION (ライオン事務器) 11134685 PRT-64CA スタッキングテーブル(コアレ) LION (ライオン事務器) 11134685 PRT-64CA スタッキングテーブル(コアレ) LION (ライオン事務器) 11134685 PRT-64CA スタッキングテーブル(コアレ) LION (ライオン事務器) 11134685

スタッキングテーブル(コアレ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オリーブ 材質幕板:木製・布張り(ポリエステル)・9mm厚、天板:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付) 注文コード11134685 品番PRT-64CA
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

4台までスタッキングができるテーブルです。特殊脚形状により、垂直スタッキングが可能ながら、前後左右で隙間なく並べることができます。

材質幕板:木製・布張り(ポリエステル)・9mm厚、天板:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付) 幅(mm)750 質量(kg)7.5 オリーブ 高さ(mm)720 奥行(mm)500 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)645×445 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※軒先梱包渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする