タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 急速充電 磁気吸着 交換用ペン先2個付属 オートオフ機能

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11134755 品番P-TPACST05WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

隙間時間の充電ですぐに使える!約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、汎用アクティブタッチペンです。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。

用途
幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。
※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。
※すべてのタブレットに対応するわけではありません。
※タブレットに装着するケースによってはタブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約7時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット 全長(mm)約166 ホワイト 直径(Φmm)約8.8 質量(g)約14 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】× 充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)0.125 保証期間1年間 使用時間(時間)約7※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 ペン先径(Φmm)約2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする