体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード11134841 品番EFSBT01WH
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。

用途
測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。
筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。
専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。
専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。
専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。
お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。
体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。
自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。
※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。
体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。
電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。
データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本 仕様【BMI】0.4〜150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%〜75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5〜75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4〜150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0〜75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1〜30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1〜10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal〜3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ホワイト 電源DC4.5V単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5kg以上〜75kg以下:±200g、75kg超え〜100kg以下:±300g、100kg超え〜150kg:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25 測定単位2.5kg以上〜100kg以下:100g、100kg超え〜:200g 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5〜150) 電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時) 適合地域5拠点 BluetoothVer.5.0 変調方式GFSK 通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します 周波数帯域(GHz)2.4帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする