※着用例

F-68-M ESD対策ニトリルグローブ ホーザン 11134877 F-68-M ESD対策ニトリルグローブ ホーザン 11134877 F-68-M ESD対策ニトリルグローブ ホーザン 11134877 F-68-M ESD対策ニトリルグローブ ホーザン 11134877 F-68-M ESD対策ニトリルグローブ ホーザン 11134877 F-68-M ESD対策ニトリルグローブ ホーザン 11134877

ESD対策ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50双) 注文コード 11134877 品番 F-68-M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。

仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満 材質ニトリルゴム 全長(mm)240 ブルー サイズM 質量(g)5.5/枚 入数(双)50 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする