廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
12
注文コード
11135215
品番
ARB-2612E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
12
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応