50Ω充実型 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11137691 品番 ドウジク5D-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

導体径(mm)
外部/5.5
内部/1.4
全長(m)100 用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 ピッチ(mm)外部導体/42以下 耐電圧AC1000V/1分間 外径(Φmm)7.3±0.5 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)充実ポリエチレン 特性インピーダンス50±2(Ω) 静電容量100±4(nF/km) ケーブル5D-2V 絶縁体厚さ(mm)1.7 概算質量(kg/km)80 導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース厚(mm)0.9 シース色 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 編組(外部導体)打数/24打、持数/7本、素線径/0.14mm 素線数1 材質(導体)外部/軟銅線編組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする