付属品連結用 [ナイロンリベット H200:12個/H400:20個/H60028個、ゴムワッシャー H200:12個/H400:20個 / H600:28個]、背面穴塞ぎ用[トラス小ねじM5×8:4本、 ワッシャー: 8個、 ナット:4個]、 スノコ:1枚、 連結用シール材 (防水用): 1本仕様捺印無材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm質量(kg)4.1耐荷重(kg)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317仕上本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア錠前プッシュボタン錠