新ダイワ
新ダイワの 換気/設備用品
新ダイワの 送排風機
送風機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11138779
品番
EJM624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,978
販売価格(税別)
¥
359,980
バスケットに入れる
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
寸法(mm)
長さ660×幅930×高さ1150
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
消費電力(W)
1215/1870
風量(m
3
/min)
340/420
騒音値(dB)
79/83(A)
乾燥質量(kg)
68
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません