※代表画像

U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11138858 品番 VP240TS-25
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる

材質(本体)U-PVC 寸法L(mm)72 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 寸法D(Φmm)66 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)23.5 寸法I(mm)28.6 寸法d1(Φmm)32.3 呼び径(A)25
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする