※代表画像

U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11138901 品番 VP240TS-40
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる

材質(本体)U-PVC 寸法L(mm)90 呼び径(B)1-1/2 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 寸法D(Φmm)98 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)39 寸法I(mm)34.9 寸法d1(Φmm)48.5 呼び径(A)40
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする