※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの 塩ビ継手
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11138919
品番
VP240TS-30
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる
材質(本体)
U-PVC
寸法L(mm)
87
呼び径(B)
1-1/4
使用圧力(MPa)
0.98
使用温度(℃)
常温
寸法D(Φmm)
82
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
32
寸法I(mm)
31.8
寸法d1(Φmm)
38.4
呼び径(A)
30
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材