※代表画像
HSバルブ
HSバルブの 継手・パイプ
HSバルブの 継手
HSバルブの 塩ビ継手
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11138928
品番
VP240TS-15
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる
材質(本体)
U-PVC
寸法L(mm)
56
呼び径(B)
1/2
使用圧力(MPa)
0.98
使用温度(℃)
常温
寸法D(Φmm)
45
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
13
寸法I(mm)
22.2
寸法d1(Φmm)
22.3
呼び径(A)
15
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材