グランド印刷
グランド印刷の 陳列・ディスプレイ用品
グランド印刷の その他専用ディスプレイ
グランド印刷の 文具/小物用
ダンボール製ドラム式洗濯機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
11139016
品番
dmdw8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
本物そっくりのダンボール製ダミー家具!
お部屋の内覧、モデルルームや住宅展示場などで活用すればコストダウンになります。
軽くて移動もラクラク。廃棄も簡単です。
用途
内覧、モデルルーム、住宅展示場、店舗、ディスプレイ
質量(kg)
約7
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×940×590
素材
ダンボール、塩ビシート出力、ラミネート加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文
お送りできません