曜日別特売
192 代悟ブリーズ ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) 11139025

192 代悟ブリーズ ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) 11139025
192 代悟ブリーズ ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) 11139025
192 代悟ブリーズ ちびクワトロスプーン0.6g JACKALL(ジャッカル) 11139025

ちびクワトロスプーン0.6g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個192 代悟ブリーズ注文コード11139025品番192 代悟ブリーズ
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

<超ハイプレッシャー対応!ロールアクション系マイクロスプーン> ちびクワトロスプーンはリトリーブ時にスプーンの先端が左右にブレることなく、綺麗なロールアクションを発生します。スモールサイズのシルエットとロール主体の喰わせ系アクションにより、スレた魚を狙って釣る事ができ、ハイプレッシャー時に抜群の威力を発揮するスプーンです。細かく分かれたウェイトバリエーションにより、表層から中層までがターゲットレンジとなります。

192 代悟ブリーズレングスL(mm)22カテゴリースプーンリングサイズ0(#)フックサイズe-hook12(#)ウエイト0.6(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする