廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11139537
品番
CB-2004E
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
アウトレット
¥969
¥
779
バスケットに入れる
ねじ径
M2用
寸法L(mm)
4
種別
中空(パイプ)
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応