互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11139637 品番CC-EMEDBK
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Color Creation 汎用インクカートリッジ

用途
対応カートリッジ:エプソン MED-BK
対応プリンター:EW-456A、EW-056A
※2024年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚) ブラック インク顔料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする