カラークリエーション
カラークリエーションの トナー/インク
カラークリエーションの インクカートリッジ
カラークリエーションの インクカートリッジ(エプソン対応)
互換インクカートリッジ EPSON メダマヤキ 残量検知機能 【EW-456A EW-056A 等対応】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11139646
品番
CC-EMEDC
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
Color Creation 汎用インクカートリッジ
用途
対応カートリッジ:エプソン MED-C
対応プリンター:EW-456A、EW-056A
※2024年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容
インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
色
シアン
インク
染料