養生マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー(表)/ブルー(裏) 注文コード11139716 品番PQM0912
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

運搬物や床・壁をキズや破損から守る!
軽くて丈夫
折りたたみやすい
クッション性にも優れてる

用途
引越し時の家具の養生に
運搬時の荷物保護に
DIY時の敷物に
作業時の床面保護に
作業道具置き場に
車のトランクの養生に
ネイビー(表)/ブルー(裏) 混率(%)表/裏生地:ポリエステル100、中綿生地:綿50、ポリエステル50 寸法(cm)90×120
注意
※火・火花・ストーブその他火気の近くで使用・保管・放置しないでください。火災の恐れがあります。
※水や油などで濡れた床面は滑り易いので、よく拭いてから本製品を敷いてください。
※本製品が濡れたり、湿った状態での使用・保管・放置はしないでください。当たり面の変色・色移り、カビ発生の原因となります。
※同じ場所で長時間使用すると相手側に色移りなどすることがあります。ご注意ください。
※クッションフロアーなどの塩化ビニール系の床面、その他滑り易い場所へ敷いた本製品上で走る・飛び乗るなどの激しい動作はしないでください。本製品が滑り、転倒し事故やケガの原因になります。
※針など尖ったものに当たると本製品が破損する恐れがあります。ご注意ください。
※車のボディなど塗装面への使用はしないでください。ゴミ・砂・泥などで塗装面を破損したり、滑って傷害を負う恐れがあります。
※本製品を重量物の養生用に使用したり、過度の衝撃を加えたり、強く引張ったりしないでください。本製品は軽量簡易養生ですので、損傷の恐れがあります。
※本製品は本来の使用目的・用途以外で使用しないでください。
※保管は、高温多湿、直射日光を避け、風通しの良い日陰で保管して下さい。
※再生綿を使用していますので、ご家庭でのお洗濯はご遠慮ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする