3軸 (X・Y・Z)の加速度センサを搭載した高精度な衝撃タイマーです。 3G・5G・10G・15G(閾値)の4タイプがあります。 液晶画面に衝撃回数と時間経過が表示できます。 規定(閾値)値を超えた回数と時間経過を100回まで記録できます。 ファンクションスイッチで記録開始や時間経過の確認ができます。 ボタン電池(CR2032)で、約30日間動作します。 メモリがフル(MAX)になっても、電池を抜いて再挿入すれば再スタートできます。