NSP型枠(45mm)45段セパ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(10個) 注文コード11141667 品番8214803
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。
外周部の基礎幅、段差を確保できます。
捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。
釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:160 厚さ(mm)型枠:45 寸法(mm)段差:350
関連資料:(0.26MB)(1.77MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品はベタ基礎外周で使用する製品です。
※段セパを設置する場合はコーナー部、T字部=300mm以内 直線部=600mm以内に設置して下さい。
※捨コンに釘打ちせずに使用する為、必ずBSハーフ吊巾止金具を併用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする