スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11141685 品番JA3-SMB0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。
大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。
熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
■特許技術の深部体温上昇変化アルゴリズムでリスクを事前に可視化
■1.64インチ有機EL液晶ディスプレイ
■100種以上のエクササイズモード
■最大14日間長持ちバッテリー

対応OS
iOS10以上
Andorid 5.1以上
用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策 材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン 機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応 充電時間約1.5時間 電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh ディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶 解像度240 × 456ピクセル、 326PPI 防塵防水性能IP67 充電方式マグネット式充電 BluetoothBluetooth 5.2 待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間 最大輝度(cd/m2)450 タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする