ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11141710 品番JN-IPS238G180F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)約2.8 使用温度範囲(℃)0〜45 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41x539x192 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 85% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(左右:上下) 応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×1/HDMI×2 スピーカー2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS(AAS) 使用湿度範囲(%RH)30〜 90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする