ゲーミング液晶ディスプレイ 49型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11141719 品番JN-QOLC49G144DQ-HSC9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)約9.7 使用温度範囲(℃)0〜40 表面処理光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360 コントラスト比1500000:1 表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%、DCI-P3 115%、Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き) 解像度5120×1440 視野角H:178°/V:178°(左右:上下) 応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG) 入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1 スピーカー2×5W RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比32:9 パネルQD-OLED モニターサイズ49 パネル駆動方式量子ドット有機ELパネル(QD-OLED) 使用湿度範囲(%RH)30〜90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする