プリンストン
プリンストンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
プリンストンの モバイルバッテリー/充電器
プリンストンの AC充電器
最大140W出力可能USB充電器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11141746
品番
PPS-PD140C3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1
その他
スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載
材質
PC(UL941V-0難燃性等級)
寸法(mm)
幅74×奥行74×高さ32
色
ホワイト
質量(g)
300
最大出力(W)
本体:140
コネクタ形状
USB Type-C×3
USBポート数
3
定格入力
AC100-125V 50/60Hz 2.0A