アップルウォッチバンド Ultra2/Ultra/SE(第2世代/第1世代) 49 45 44 42mm レザー ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11141816 品番AW-45BDLBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,520
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用したApple Watch用バンドです。

用途
なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用したApple Watch用バンドです。
ステッチがなくシンプルなデザインです。
バンドをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンド×1 材質バンド本体:合成皮革、亜鉛合金 ブラウン 対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm] バンド長(mm)130〜190※装着可能な手首のサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする