アサヒペン ペイントスプレーヤーST

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11141846 品番ST-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性バツグンのタングステンピストン採用!
ハケ塗りにくらべて、美しく仕上がります。
一般家庭用の100Vのコンセントにプラグをさしこみ、スイッチを入れるだけで使用可能。
水性・油性塗料が使用できます。
ピストンとシリンダ部分にセラミックを使用しており、サビの発生するおそれが全くありません。
分解も組立てもできるシンプルな構造で、各部の洗浄も簡単にできます。

用途
屋内カベ、屋外カベ、ヘイ、門扉、トタン屋根などの塗装。
塗りにくい物の塗装広い面の塗装。
殺虫剤などの散布。
材質
(ピストン)タングステン
(シリンダー)クロムモリブデン鋼
付属品粘度計、メンテナンス用オイル、洗浄用ブラシ、スペア逆止弁 仕様DIY用 トラスコ品番751-3691 質量(kg)1 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50 本体質量(kg)1.0 ノズル口径(Φmm)0.6 適合塗料水性塗料・油性塗料 定格時間(分)5 タンク容量(mL)900 吐出量(mL/min)170 定格消費電力(W)(50/60Hz)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※骨材いり塗料、弾性系塗料、二液型塗料、超高粘度塗料、メタリック塗料などは使用できません。その他一部の塗料において使用できないものがあります。
※美装仕上げが必要なところは塗装不可。

商品説明動画

アサヒペン ペイントスプレーヤーST

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-11
用途:
鉄骨塗装作業
有限会社堂脇鉄建 様 (建設業・工事業)

小さな鉄工所で使用してます。
精和のタフエアレスを使用しておりましたが
連休中に故障したのでホムセンで購入しました。
期待以上の製品です。
防錆塗料で粘度は少し固めで使用。
塗料補充3回に1回はシンナーを通して
10回に1回位でノズル廻り解体清掃で
一定の吹付ができます。
耐久性はまだわかりませんが 十分に使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
11141855
2022-08-10
用途:
製品のカバーを塗装している
株式会社山本製作所 様

20年以上使用しています。もちろん1台当たり4〜5年のサイクルで買い替えて、常に1台予備を持っています。エアーに比べて飛散も最小で済、塗料もあまり使わずにきれいに塗装できるので満足しています。レビューですぐに使えなくなったと書かれていましたが、1度もそのようなことは無かったです。これからも使い続けます。

対象商品:
11141846
2021-10-25
用途:
鉄骨建物の塗装
有限会社エイジ設計 様

35uくらいの平屋の鉄骨屋根の軒裏部分を塗装しました。予想以上にスムーズに4時間程度で何のトラブルも無く、終わりました。十分満足です。コンプレッサーを買わずにすみました。メンテナンスを良くして次回の使用に備えます。ありがとうございました。

対象商品:
11141855
2020-05-14
用途:
塗装作業時

思っていた以上の作業効率に驚いています。
持ち手も重量も良い感じです。

対象商品:
11141855
2017-10-24
用途:
塗装作業時
マルイシ工業有限会社 様 (製造業)

従来使っていたものよりも、セッティングやメンテナンスが簡単になり、塗装時間が短くなりました。ただ音が大きいのが気になった分、やや満足です。

対象商品:
11141855
2019-01-22
用途:
シータ塗布
市川工房 様 (その他業種)

エヤーガンタイプより噴霧の安定性あり、但しシーラー類等での多少粘度の高い液剤に対いては不向き、ピストンの移動がスムーズでなくなる。一般ペイント活用なら問題ないかも??

対象商品:
11141846
2021-07-02
用途:
庭フェンスの塗り替え
教育・研究機関

吹き出し具合の加減が良くわからず、試行錯誤しました。結果的には良好でした。
ただし、容器の最後まで使い切ることができず、工夫が望まれます。

対象商品:
11141855
2020-04-21
用途:
塗装作業
製造業

昇圧の為のピストン部分のよく引っかかり、いちいち止めて手で戻す必要がある
ピストン部分がノズルと上部で直結してるためインクが入り込みやすく、固着による破損やサビで更に症状が悪化し、すぐ使い物にならなくなる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする