小さな鉄工所で使用してます。
精和のタフエアレスを使用しておりましたが
連休中に故障したのでホムセンで購入しました。
期待以上の製品です。
防錆塗料で粘度は少し固めで使用。
塗料補充3回に1回はシンナーを通して
10回に1回位でノズル廻り解体清掃で
一定の吹付ができます。
耐久性はまだわかりませんが 十分に使用できます。
20年以上使用しています。もちろん1台当たり4~5年のサイクルで買い替えて、常に1台予備を持っています。エアーに比べて飛散も最小で済、塗料もあまり使わずにきれいに塗装できるので満足しています。レビューですぐに使えなくなったと書かれていましたが、1度もそのようなことは無かったです。これからも使い続けます。
35㎡くらいの平屋の鉄骨屋根の軒裏部分を塗装しました。予想以上にスムーズに4時間程度で何のトラブルも無く、終わりました。十分満足です。コンプレッサーを買わずにすみました。メンテナンスを良くして次回の使用に備えます。ありがとうございました。
従来使っていたものよりも、セッティングやメンテナンスが簡単になり、塗装時間が短くなりました。ただ音が大きいのが気になった分、やや満足です。
エヤーガンタイプより噴霧の安定性あり、但しシーラー類等での多少粘度の高い液剤に対いては不向き、ピストンの移動がスムーズでなくなる。一般ペイント活用なら問題ないかも??
吹き出し具合の加減が良くわからず、試行錯誤しました。結果的には良好でした。
ただし、容器の最後まで使い切ることができず、工夫が望まれます。
昇圧の為のピストン部分のよく引っかかり、いちいち止めて手で戻す必要がある
ピストン部分がノズルと上部で直結してるためインクが入り込みやすく、固着による破損やサビで更に症状が悪化し、すぐ使い物にならなくなる