ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11141859 品番JN-Ei238G180F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

23.8インチのIPSパネルを搭載し、1ms(GTG/MPRT)の高速応答速度と180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 (180Hz) x2、DisplayPort 1.4 (180Hz) x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。

消費電力(W)
最大36 通常17 省エネ9
スタンバイ0.5
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 使用温度範囲(℃)0〜45 サイズ(inch)23.8 表面処理非光沢 最大応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.274mm 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 85% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178° 入力端子HDMI×2、DP×1 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック コントラスト(DCR)YES バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式IPS(AAS) 使用湿度範囲(%RH)30〜 90 リフレッシュレート(Hz)180 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする