FITCUT Standard 純国産高品質マスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×2000枚) 注文コード11142130 品番JM008C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止、花粉症対策としても。 材質【表材】スパンボンド式ポリプロピレン不織布【フィルター1】メルトブローン式ポリプロピレン不織布【フィルター2】メルトブローン式ポリプロピレン不織布【口元材】サーマルボンド式ポリプロピレン不織布【耳掛けゴム】ポリウレタン、ポリエステル【ノーズクランプ】ポリエチレン樹脂 ホワイト 入数(枚)80000 規格JIS T 9001一般用マスク規格適合(BFE99%、PFE99%、VFE99%、花粉99%) 寸法(幅W×高さH)(mm)マスク:約175×約90(ふつうサイズ) 生産国日本(部材も日本調達の純国産品)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯や再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※湿気のない清潔な所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする