本体正面
ANDY HAWARD
ANDY HAWARDの PCアクセサリー
ANDY HAWARDの PCバッグ/キャリングバッグ
ANDY HAWARDの キャリングバッグ
MFビジネスバッグ-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11142245
品番
26527-01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法(cm)
高さ:28×横:40×マチ幅:7
仕様
●B4ファイル収納可能●本体正面:ファスナーポケット(内部/カブセポケット、ペン差しカード入れ付小物ポケット)●本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、ネットポケット×2●肩アテ付ショルダーベルト
材質
本体:マイクロファイバーポリエステル、内装:ポリエステルPU
色
クロ
質量(g)
450