曜日別特売
26525-01 MFビジネスバッグ-クロ ANDY HAWARD 11142261

本体正面

26525-01 MFビジネスバッグ-クロ ANDY HAWARD 11142261
26525-01 MFビジネスバッグ-クロ ANDY HAWARD 11142261
26525-01 MFビジネスバッグ-クロ ANDY HAWARD 11142261
26525-01 MFビジネスバッグ-クロ ANDY HAWARD 11142261
26525-01 MFビジネスバッグ-クロ ANDY HAWARD 11142261
26525-01 MFビジネスバッグ-クロ ANDY HAWARD 11142261

MFビジネスバッグ-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量580(g)
内容量1本注文コード11142261品番26525-01
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(cm)高さ:31×横:41×マチ幅:12仕様●B4ファイル収納可能●パソコン収納可能●キャリーオン対応●2室式●本体正面:ファスナーポケット(内部/カブセポケット、ペン差しカード入れ付小物ポケット)●本体前室内部:ファスナーポケット、オープンポケット●本体後室内部:緩衝材入りポケット●本体背面:キャリーバー通し●肩アテ付ショルダーベルト材質本体:マイクロファイバーポリエステル、内装:ポリエステルPUクロ質量(g)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする