TUF TOP
TUF TOPの サンダル
TUF TOPの オフィスサンダル
先芯入りEVAサンダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11142288
品番
TT-4951
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途
厨房、工場など
材質
アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER
色
CAMOUFRAGE
サイズ
M(25.0から25.5)
標準質量(g/片足)
220(Lサイズ)
注意
※つま先の先芯、底裏ラバーの耐滑性はJIS規格に準拠するものではありません。
商品説明動画
参考になった