耐滑EVAサンダル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11142367 品番 TT-4853
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐滑性能に優れた(JIS T 8101 F2)EVA製一体成型のクロッグサンダル。甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。

用途飲食店、厨房、工場、病院など 材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER BLACK サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)200(26cm)
注意
※底裏ラバーの耐滑性はJIS T 8101(F2)に準拠しており滑りにくいですが、滑らないわけではありません。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
事務所土足厳禁
株式会社大石 様

土足厳禁の事務所から出て何かするために、靴に履き替えるの面倒なので購入しました。
脱ぎ履きしやすいそうです。耐滑効果は不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする