廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
2
注文コード
11143037
品番
CB-602E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M6用
寸法L(mm)
2
種別
中空(パイプ)
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応