222

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様PR/LISS:10、TT/TL:TL 注文コード11143399 品番16.5L-16.1SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

・独自のマルチ・リブパターンを採用する作業機(インプルメント)用タイヤ。・低偏平(L)プロファイル。・独自の極太トレッドプロファイルを採用。高容量を保つことで、オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)において、低い空気圧でも高負荷能力を発揮。

仕様PR/LISS:10、TT/TL:TL 構造bias
注意
※・VF/IF規格のタイヤには、必ず専用リムをご使用ください。・LIは、ロードインデックス(負荷能力)、SSは、スピードシンボル(速度コード)です。・T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。・個人様宅宛の発送は承れません。法人様か個人事業主様で屋号つけられている場合のみ対応可能となります事を予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする